曜日別特売

カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)

カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) - ブラスト興業
(1件のレビュー)

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。

取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300内容量1枚
全22種類を絞り込む
文字内容
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52908257CS-101WA駐車禁止 No Parking
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908266CS-102WA駐輪禁止 No Parking
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908275CS-103WA進入禁止 No Entry
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908284CS-104WA立入禁止 DoNot Enter
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908293CS-105WA駐車場 Parking
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52908302CS-106WAまわり道 直進 Go Around
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908318CS-107WAまわり道 左 Go Around
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908327CS-108WAまわり道 右 Go Around
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908336CS-109WA段差注意 Watch Your Step
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52908345CS-110WA徐行 Go Slowly
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52908354CS-111WA足もと注意 Mind Your Step
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52908363CS-112WAスリップ注意 Caution Slippery
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908372CS-113WA作業中 Working State
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908388CS-114WA清掃中 Cleaning Progress
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908397CS-115WA身障者専用 Disabled Space
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908406CS-116WA喫煙所 Smoking Area
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908415CS-117WA満車 Full
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908424CS-118WA空車 Available
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908433CS-119WA飛び出し注意 Watch out For Children
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908442CS-120WA子ども横断注意
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908458CS-121WA歩行者通路 Pedestrian Way
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908467CS-000WA白無地 ホワイトボード
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52908363
2022-03-25
用途: 工事現場の駐車場用
建設業・工事業

サイン自体にそこそこ重量があり、しっかりしていたので、転倒することなく安定して使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする