曜日別特売

耐油セフメイトセイバー

耐油セフメイトセイバー - 天牛(富士手袋工業)耐油セフメイトセイバー - 天牛(富士手袋工業)耐油セフメイトセイバー - 天牛(富士手袋工業)耐油セフメイトセイバー - 天牛(富士手袋工業)耐油セフメイトセイバー - 天牛(富士手袋工業)耐油セフメイトセイバー - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

識別しやすい3色をそろえました。
耐油性に優れたPVC製です。

足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ標準質量(g/片足)870(26cm)機能耐油JIS規格JIS S級相当高さ(cm)38(26cm)材質(表面)PVC材質(先芯)鉄(JIS S級相当)靴タイプ長靴内容量1足
全24種類を絞り込む
サイズ(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910813889424.5ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52910822889425ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52910838889425.5ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52910847889426ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52910856889426.5ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52910865889427ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
52910874889428ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52910883889429ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
52910892889424.5赤(レッド)
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
52910908889425赤(レッド)
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
52910917889425.5赤(レッド)
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
52910926889426赤(レッド)
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
52910935889426.5赤(レッド)
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
52910944889427赤(レッド)
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
52910953889428赤(レッド)
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
52910962889429赤(レッド)
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
52910978889424.5オレンジ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52910987889425オレンジ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52910996889425.5オレンジ
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
52911005889426オレンジ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52911014889426.5オレンジ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52911023889427オレンジ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52911032889428オレンジ
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
52911048889429オレンジ
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52911023
2024-05-30
用途: 牛舎で使用

他の牛舎からの菌の持ち込みを抑えるため、哺育牛舎専用長靴として購入。いろいろな色が選べるので、哺育牛舎は、桃、赤、オレンジ色で色を決めるようにしました。耐久性はまだわかりませんが、衛生管理に一役買っています。

対象商品 : 52911014
2022-12-30
用途: 水産業
有限会社寺田水産農・林・水産業

買って三か月で左足の甲のところが一センチほどひび割れて水がはいるようになりました。安くても全然使えませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする