ボルト スタッド 6X32 92700060320B

ボルト スタッド 6X32 92700060320B - ホンダ
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5294205892700060320B
オープン
34
37(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52942058
2023-01-23
用途: オートバイのレストア
北総軽貨運輸・通信業

全長32mm、ねじ切り長さ11mmと16mmです。スーパーカブ50のマフラーを固定するボルトに使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 52942058
2020-12-04
用途: ホンダバイク 旧車のマフラーの取付け
サービス業

ホンダバイク旧車のエンジンとマフラーとの取付に使用。純正部品が手に入り大変助かりました。

対象商品 : 52942058
2020-02-02
用途: 車両修理のため

NSE100の修理に使用しました。問題なく使用できました。純正部品が注文できるのは大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする