曜日別特売

中間スイッチ付延長コード

中間スイッチ付延長コード - サンワサプライ中間スイッチ付延長コード - サンワサプライ中間スイッチ付延長コード - サンワサプライ中間スイッチ付延長コード - サンワサプライ中間スイッチ付延長コード - サンワサプライ中間スイッチ付延長コード - サンワサプライ中間スイッチ付延長コード - サンワサプライ中間スイッチ付延長コード - サンワサプライ
(7件のレビュー)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。

定格容量15A・125V(1500Wまで)コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2Pホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格容量
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52955026TAP-B7-1N1本(1m)15A・125V(1500Wまで)11
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52955035TAP-B7-2N1本(2m)15A・125V(1500Wまで)12
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52955035
2023-04-29
用途: スキーWAXアイロンのON/OFFに
クライムワークスサービス業

スキーのホットWAX用アイロンのON/OFFに使っています。いちいち温度調整ダイヤルを戻してOFFしなくて済むようになったので買ってよかったです。

対象商品 : 52955026
2022-06-10
用途: リモコンのない扇風機

いちいち小型扇風機の裏の小さなポッチを手で探ったり、裏へ回って目視で入・切をする手間がなくなり、良かった。席に着いたまま、離れたところからスイッチを操作できる。冬は手探りで電気毛布のスイッチを切るのに役立ちそう。

対象商品 : 52955026
2022-08-05
用途: コンセントスイッチ

コンセントを抜き差しせずにオンオフしたかったので購入しました。
省エネにもなるのかな・・

対象商品 : 52955035
2021-12-02
用途: 配線の繋ぎに使用
ゼンコウ製作所製造業

とても良かった、柔らかいので使い勝手もとても良く満足です。

対象商品 : 52955035
2020-12-14
用途: 真空管オーディオアンプの電源スイッチとして使用
その他業種

コンセントやコードがしっかりしていて、スイッチの感触もよく使いやすいです。

対象商品 : 52955035
2019-09-02
用途: 業務用扇風機のオンオフ
サービス業

使用環境に因るかも知れませんが、コードの長さは適度でした。スイッチ部分が多少硬めなので、もう少しスムーズだと良かったかなと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 52955026
2018-01-19
用途: プリンターの取り扱い中に度々電源をオフにしなければならないため,このSWで便利オフする。

ケーブルの長さがあまり長くなく,オンオフの表示がよく分かり,扱いやすいスイッチである。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする