ショルダーベルト付き7~8型タブレットPCケース(耐衝撃・防塵・防滴タイプ)

ショルダーベルト付き7~8型タブレットPCケース(耐衝撃・防塵・防滴タイプ) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ショルダーベルト付きで立ったまま7~8インチまでのタブレットを操作できるケースです。
ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。
防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。
カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。
ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。
背面にはハンドベルトが付いているので片手での操作が可能です。
機器の管理に便利な名刺ポケット付きです。
角落ちにも強い角補強パーツ付きです。
ペンホルダー付きです。

対応機種7~8インチまでのタブレットタイプスリーブ・ポーチ型特性カードポケット付、耐衝撃、防滴防塵材質PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタン質量(g)366長さ(cm)ショルダーベルト/86~139(フックの先端から)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×28×285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×12×220(参考収納内寸)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52955157PDA-TAB8N
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52955157
2021-10-21
用途: 外での接客で使用する
自動車・二輪車・自転車関連業

外での売り場で利用するのに適しています。これだと埃をかぶらず、首にかけるので落としたりする可能性が減るので良いです。
となりに電気店あるのになかったから助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする