曜日別特売
モノタロウ

マニホールドキット R134a用 ホース付き

マニホールドキット R134a用 ホース付き - モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付き - モノタロウ
(44件のレビュー)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。

用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)内容量1セット
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.3MB)
注意
※一部車種によっては取付られないものもあります。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※樹脂製のバルブハンドルが順次金属製に変更になります。
※真空ポンプとの接続アダプターは付属しておりません。ホース側はオスM10×1.5、真空ポンプ側は真空ポンプ側の口金規格にあったサイズのアダプターをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52955175R134a
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り204点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: エアコン効き不良やガス補充の際に使用
有限会社 ジェイクインターナショナル

使い勝手には満足していますが、最近高圧ジョイントの調子が悪く接続後にジョイントが外れにくくなっていた。先日は接続しようと差し込んでも全くはまらず10回近く差し込んでやっとはまったのですが。今度はジョイントが外れなくなった。結果としてプライヤーでクイックジョイントをいじって解除。しかたないので別のジョイントを購入しました。

1が参考にしています
2025-08-06
用途: カーエアコンの真空引き、チャージ等
山中自動車

ホースの長さも3本共に記載通り長く使い勝手は問題ないですが、以前使用していたゲージメモリ表記と、ちがかった為、若干戸惑いしましたが、車屋さんでしたら問題なくすぐわかります。安い分、寿命が問題ですね

2025-09-06
用途: ガス漏れ点検 他

エアコンの配管チャックが壊れそうで脱着するときは注意が必要です

2025-09-24
用途: 自動車整備
ヴァーサタイル株式会社

モノタロウ製真空ポンプとの接続ができないことを注意書きとしてわかりやすく表記をしてほしい。エアパージのボタンが使いにくい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

2025-06-06
用途: 約0.9年位で漏れてきました
株式会社 川上自工自動車・二輪車・自転車関連業

1年経過せず低圧カプラーの接続部分とねじ部分から漏れてきました。(両方ともガスをゲージ内にだけためてゲージを眺めていると1秒1メモリ位減りAZのガス漏れテスターをカプラー周囲にかけるとブクブクと泡が出てきます。
また黄色ホースのホースを補強しているワイヤーが内部で一部切れているのか根本が水道の緑色のホースのようにゴムみたいにぶよぶよしていて真空引きの時はぺったんこに潰れます。まだそこは漏れていませんが時間の問題でしょう。
当社で40年前位のロビネアの製品を使っていますが漏れやホースがぶよぶよになる等一切ありません。

6が参考にしています
対象商品 : 52955175
2025-03-10
用途: カーエアコンメンテナンス
農・林・水産業

他の方のレビューで高圧側クイックカプラの不具合が投稿されていて、届くまで心配していましたが、私が購入した物は高圧・低圧共に問題ありませんでした。
途中から仕様が変わったのか、他の方の使い方の問題なのかわかりませんが、不具合なく使用でき安心しています。

2025-08-18
用途: 真空引き・ガスチャージなど
自動車・二輪車・自転車関連業

2024年11月に購入しましたが、高圧が一切抜けません。
ガス漏れはするし残念な商品でした。

対象商品 : 52955175
2025-07-10
用途: 自動車エアコン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

充填作業に使いました、価格の割にわしっかりしてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
パッキンのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
3が参考にしています
2024-03-27
質問:
ホース3色のみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
4が参考にしています
2024-03-27
質問:
バルブのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
3が参考にしています
2024-03-27

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする