Panasonic(パナソニック)
ターミナルキャップ
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
内容量
1個
全13種類を絞り込む
呼び
選択してください
C19
C25
C31
C39
C51
C63
C75
G16
G22
G28
G36
G42
G54
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
種別
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52961965
DF2019P
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
薄鋼電線管用
0.31
35
C19
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52961974
DF2025P
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
薄鋼電線管用
0.39
42
C25
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52961983
DF2031P
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
薄鋼電線管用
0.57
47
C31
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52961992
DF2039P
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
薄鋼電線管用
0.89
62
C39
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52962008
DF2051P
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
薄鋼電線管用
0.91
63
C51
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52962017
DF2063P
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
薄鋼電線管用
1.8
78
C63
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52962026
DF2075P
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
薄鋼電線管用
3.1
95
C75
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52962035
DFZ2016P
鋳鉄製溶融亜鉛メッキ
厚鋼電線管用
0.29
35
G16
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52962044
DFZ2022P
鋳鉄製溶融亜鉛メッキ
厚鋼電線管用
0.38
42
G22
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
52962053
DFZ2028P
鋳鉄製溶融亜鉛メッキ
厚鋼電線管用
0.57
47
G28
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52962062
DFZ2036P
鋳鉄製溶融亜鉛メッキ
厚鋼電線管用
0.84
62
G36
¥
5,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52962078
DFZ2042P
鋳鉄製溶融亜鉛メッキ
厚鋼電線管用
0.96
63
G42
¥
6,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52962087
DFZ2054P
鋳鉄製溶融亜鉛メッキ
厚鋼電線管用
1.9
78
G54
¥
11,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください