曜日別特売

4チューナー&4ダイバシティ方式 DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム

4チューナー&4ダイバシティ方式 DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム - KENWOOD

4チューナー&4ダイバシティ方式。
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth内蔵。
DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム。
ハイエンドモデルの機能と装備を受け継ぎながら、さらなる使いやすさをプラス。
さまざまな便利なナビケーション機能を手軽に設定。
先々の分岐点を手軽に確認できるオンルートスクロール搭載。「案内先読みガイド」
目的地までの経路を意のままに設定できる。「マイルートアジャスター」
高精細な録画と安心・安全なドライブのために専用ドライブレコーダー連携対応。
シンプルに、スマートに、さらに進化したGUI。はじめての方にもわかりやすいシンプルナビ。「彩速ナビ」
彩速ナビはトップクラスの高画質と高速レスポンスを追求。
スマートフォンのように地図がサクサク動く。「フリック、タッチ操作」
操作がしやすい多彩な画面表示。文字サイズ/地図色選択・昼夜切り替え。
わかりやすい誘導に加え、さまざまな情報をキャッチする。
「FM多重放送VICS WIDE」に対応!!
お好みの映像や音楽をクルマの中で堪能できる。
地デジ放送がクルマでも楽める。
スマートフォンの地図とナビが連携する。(スマートフォンアプリ「NaviCon」)
ナビゲーションの視認性アップで、快適性と安心・安全が向上。

仕様【ナビゲーション部】追従衛星数:最大16基、VICS:FM多重(内蔵)・光ビーコン対応(別売:パナソニック製「CY-DSR140D」またはデンソー製「DIU-B040」が必要)・VICS WIDE対応【オーディオ部】リアビューカメラ映像入力:専用8Pinコネクタ、VIDEO出力:RCA×1系統【USB I/F部】対応:USB1.1/2.0(High Speed)・ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT、最大供給電流:DC5V=1A【SDカード部】対応:SD/SDHC/SDXC・ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT【DVD/CD部】対応ディスク:8cmCD非対応・DVD-Video/DVD±R/±RW/±R DL/CD-DA/CD-R/-RW/SACD(CD LAYER ONLY)(DVD-R/DVD-RWはVRモードも対応)・リージョンNo.:2・サンプリング周波数:44.1/48/96kHz【Bluetooth】対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP、音声コーディック:SBC/AAC、SCMS-T対応付属品テレビアンテナ(アンテナエレメント×4・アンテナケーブル×4)、GPSアンテナ、Bluetooth用マイク、電源ケーブル、取扱説明書、ネジ類セット使用温度範囲(℃)-10~60電源(V)14.4(10.5~16)最大出力(W)50×4ケーブル長(m)(GPSアンテナ)3.5、(地デジアンテナ)4表示方式透過TN型定格出力(W)29×4(4Ω,1kHz,10%THD)対応機種【iPhone/iPod】iPod nano(第7世代)/iPod touch(第5-6世代)/iPhone6sPlus/iPhone6s、iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPhone4s機能詳細市街地図スケール(10mまで対応)、ランドマーク表示(10~500m)、開通予定情報、文字サイズ(大/中/小)、ピンポイント住所検索(約3960万件)、訪問宅電話番号検索(約2150万件)、タウンページ電話番号検索(約725万件)、ジャンル検索、郵便番号検索、名称検索、周辺検索、履歴検索、登録地点検索、マップコード検索、ルート検索(5ルート同時)、オートリルート、乗降IC指定、通過点設定(5箇所)、一般道レーン案内、一般道リアル交差点拡大図、新交差点拡大表示、新ここです案内、ハイウェイエントランスガイド(都市高速)、一般道方面看板表示、高速分岐案内、軌跡表示、合流警告案内、踏切警告案内、空港構内案内、VISCWIDE、CDダイレクト録音(別売SDカードへ録音・最大約4倍速録音)、エコガイド、セキュリティーインジケータ、リアビューカメラガイド線調整光源LEDバックライト方式(照明方式)駆動方式TFTアクティブマトリクス対応フォーマット【CD/DVD】音声:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis、【USB】音声:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis・映像:MPEG-4/Video/H.264/MPEG-4/AVC/WMV、【SD】・音声:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis・映像:MPEG-4/Video/H.264/MPEG-4/AVC/WMV受信周波数【ナビゲーション部】1575.42MHz(C/Aコード)、【地デジ/ワンセグチューナー部】FM:76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz)、AM:522kHz~1629kHz(9kHz)アンテナ(地デジアンテナ)フィルム型画面サイズ7V型ワイド、(幅)156.6×(高さ)81.6×(対角)176.6信号方式NTSC画素数1152000個、800H×RGP×480V配列(画素)RGBストライプ配列受信方式【ナビゲーション部】GPS(+MSAS) & QZSS、【地デジ/ワンセグチューナー部】地上デジタルテレビ放送(日本)(ワンセグ対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式抵抗膜式タッチパネル(表面:グレア処理)量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52最大消費電流(A)15アンテナ方式マイクロストリップ平面アンテナエレメント(mm)117.5×86内容量1個
注意
※本機にUSB経由でiPod / iPhoneを接続するときは、別売のiPod接続ケーブルが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52957652MDV-L504W(本体)2340、(GPSアンテナ)85、(地デジアンテナ)約40(外形)206×174×104、(埋込)178×159×100、(GPSアンテナ)36×33×12.8
オープン
取扱い終了
52957668MDV-L504(本体)2330、(GPSアンテナ)85、(地デジアンテナ)約40(外形)180×182×100、(埋込)178×159×100、(GPSアンテナ)36×33×12.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする