透明素子フィルムアンテナセット

透明素子フィルムアンテナセット - Elut

視界を妨げないアンテナ!透明素子フィルムアンテナセット!
メッシュ加工のアンテナパターンを透明フィルム上に形成し、車載用地デジ受信アンテナエレメントとして採用。
メッシュを構成する1本はわずか6ミクロン。肉眼では認識できないその透過率は90%を実現。
メッシュ状のアンテナパターンは光は透過しますが、電波は透過しないという性質があります。
これによりメッシュ状の素子幅を5mm確保することで実効的体積を拡大し、受信感度を上げることに成功しています。

付属品右側フィルムアンテナ×1、左側フィルムアンテナ×1、アンテナコード4m×2、コードクランバー×1、保証書付取扱説明書×1質量(g)38(アンテナ1本につき)電源(V)DC8ケーブル長(m)約4消費電流(mA)37以下(×2)出力インピーダンス(Ω)50周波数範囲(MHz)470~770設置場所フロントガラス利得(dB)アンプ:12以上(470MHz)受信チャンネル(ch)UHF(地上デジタル放送)13~26内容量1枚
注意
※お選びの際は、ご使用機器のコネクタ形状を十分にご確認ください。
※取付と配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、専門の取付業者に依頼することをお勧めします。
※チューナーのアンテナINから8Vの電圧が出ていないチューナーには使用できません。電圧が出ているか十分に確認してからお買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52957896AG402-GT13AG402-GT13(クラリオン(ADDZEST)、アルパインなどに対応)フルセグ2チューナーに対応(4チューナーには2セット必要)
4,980
取扱い終了
52957905AG402-HF201SAG402-HF201S(パイオニア(カロッツェリア)などに対応)フルセグ2チューナーに対応(4チューナーには2セット必要)
4,980
取扱い終了
52957914AG402-VR1AG402-VR1(パナソニック(Strada)、富士通テン(ECLIPSE)、トヨタ純正などに対応)フルセグ2チューナーに対応(4チューナーには2セット必要)
4,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする