信越化学工業
エマルジョン型離型剤 KM-9739
フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途
工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤など
pH
4.0
比重
1.02(25℃)
粘度
低(~1000mPa・s)
不揮発分
30%(105℃×3h)
外観
乳白色液体
危険物の類別
非危険物
注意
※PSに使用されますと、ストレスクラックを発生することがありますのでご使用はお控えください。
※納期は目安となり、生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお控えください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52960556
KM-9739
1缶(1kg)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52960565
KM-9739
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52960574
KM-9739
1缶(16kg)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください