信越化学工業
オイル型離型剤(耐熱性)
メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
耐熱性が良いです。
外観
淡黄色透明液体
比重
1.02(25℃)
不揮発分
98%以上(150℃×3h)
粘度(mm
2
/s)
900(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52960845
KF-410
1缶(1kg)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52960854
KF-410
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52960863
KF-410
1缶(15kg)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください