曜日別特売

シリコーン塗料添加剤

シリコーン塗料添加剤 - 信越化学工業

塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。
シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。
優れたレベリング剤としても使用できます。

淡黄色透明比重0.88(25℃)外観淡黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)2.5(25℃)危険物の性状非水溶性
注意
※受注生産品につき納期は目安となります。生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承の上ご注文をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52961484KP-3301缶(1kg)
オープン
5,998
6,598(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52961493KP-3301缶(15kg)
オープン
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする