曜日別特売

カーポート ネスカFレギュラー 標準柱

カーポート ネスカFレギュラー 標準柱 - TOEX(LIXIL)
材質本体/アルミ形材、屋根/ポリカーボネート板寸法(幅W×長さL)(mm)2692×5028支柱の高さ(mm)2200耐風圧強度(m/秒)38内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
全光線透過率(%)
色(本体)
色(屋根)
熱線カット率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5296031227-50型ネスカRレギュラー83オータムブラウンクリアマット(すりガラス調)20
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296032827-50型ネスカRレギュラー49オータムブラウンクリアブラウン34
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296033727-50型ネスカRレギュラー31オータムブラウンクリアブルー37
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296034627-50型ネスカFレギュラー83シャイングレークリアマット20
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296035527-50型ネスカRレギュラー49シャイングレークリアブラウン34
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296036427-50型ネスカRレギュラー31シャイングレークリアブルー37
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296037327-50型ネスカRレギュラー83ブラッククリアマット20
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296038227-50型ネスカRレギュラー49ブラッククリアブラウン34
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296039827-50型ネスカRレギュラー31ブラッククリアブルー37
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296040727-50型ネスカRレギュラー83ナチュラルシルバークリアマット20
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296041627-50型ネスカRレギュラー49ナチュラルシルバークリアブラウン34
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
5296042527-50型ネスカRレギュラー31ナチュラルシルバークリアブルー37
285,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5296031227-50型65118700EXRDSABMHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118700カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296032827-50型65118684EXRDSABNHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118684カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296033727-50型65118639EXRDSABLHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118639カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296034627-50型65118605EXRDSSCMHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118605カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296035527-50型65118614EXRDSSCNHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118614カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296036427-50型65118630EXRDSSCLHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118630カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296037327-50型65118675EXRDSBKMHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118675カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296038227-50型65118648EXRDSBKNHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118648カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296039827-50型65118666EXRDSBKLHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118666カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296040727-50型65118718EXRDSVNMHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118718カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296041627-50型65118709EXRDSVNNHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118709カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5296042527-50型65118657EXRDSVNLHRA275027-50型 カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL) 65118657カーポート ネスカF レギュラー 標準柱TOSTEM(LIXIL)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする