曜日別特売

工作マットB

工作マットB - アーテック[学校教材・教育玩具]工作マットB - アーテック[学校教材・教育玩具]工作マットB - アーテック[学校教材・教育玩具]工作マットB - アーテック[学校教材・教育玩具]工作マットB - アーテック[学校教材・教育玩具]工作マットB - アーテック[学校教材・教育玩具]工作マットB - アーテック[学校教材・教育玩具]

手軽なリバーシブルボード
両面名前欄あり 表:カッターマット(10mm方眼) 裏:ねんど板
材質:PVC。サイズ:319×259×3mm

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質プラスチック、ゴム寸法(mm)316×259緑×黄緑内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529720723008
オープン
410
451(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする