曜日別特売

木製コンパクトヨーヨー

木製コンパクトヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コンパクトヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コンパクトヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コンパクトヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コンパクトヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コンパクトヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]

木の手ざわりが良いコンパクトなヨーヨー
です。無着色なのでオリジナルのヨーヨーがつくれます。
材質:木(樺)。サイズ:Φ52×28mm、ひも:70cm

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質寸法(mm)Φ52×25ひも長(cm)88適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529721943058
オープン
182
200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする