アーテック[学校教材・教育玩具]
ソリッドドローシート
30°線、60°線、垂直線、水平線印刷済
30°段影法、等角投影法を描くことができます。 斜投影図法、等角投影法を描くことができる
材質:ケント紙。セット内容:10枚組
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
薄ブルー印刷ケント紙(200k)
タイプ
ヨコ型
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52976936
13008
257×364
B4
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52976945
13009
364×514
B3
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977426
13143
210×297
A4
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください