アーテック[学校教材・教育玩具]
とび出すカードセット
開くと、メッセージやアートがとび出すカードをつくるセットです。台紙、作画し、封筒、ともに2セット分セットしています。制作に便利なとび出す台紙の作り方説明書付です。
セット内容
外台紙×2、内台紙(画用紙)×2、作画紙(画用紙)×4、封筒×2
寸法(mm)
外台紙:200×150、内台紙(画用紙):190×140、作画紙(画用紙):200×150、封筒:162×114
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52976963
13012
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください