曜日別特売

カラーテープ(水貼り)

カラーテープ(水貼り) - アーテック[学校教材・教育玩具]

パネル張りなどに
水分を含ませることで粘着性を出すカラーテープです。各種パネル張りや額縁モールディング棹の裏張り、ベニヤ板の裏仕上げ用などに。クラフト色は製箱用にも使用できます。
サイズ:25mm x 50m

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50内容量1個
注意
※使用後はビニール袋に入れて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297709413059
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする