マルチアート額ウッドシートセット

マルチアート額ウッドシートセット - アーテック[学校教材・教育玩具]
セット内容ウッドシート7色セット×1、工作専用カッターナイフ×1、マルチアート額(大)×1、ベニヤ×2寸法(mm)マルチアート額(大):190×190×10、ウッドシート7色セット:140×200、作品サイズ:148×148内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297856413497
オープン
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする