曜日別特売

ホログラムテープ 8m巻

ホログラムテープ 8m巻 - アーテック[学校教材・教育玩具]

衣装ベースや部屋のかざりなどが簡単に華やかになる万能テープ!

厚さ(mm)約0.035テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297948314093
オープン
173
190(税込)
3日以内出荷
返品不可
5297947414092
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする