カラー版画ボード

カラー版画ボード - アーテック[学校教材・教育玩具]

着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。
インキが均一に塗れます。 木目がないので、どの方向にも彫りやすい版木です。
材質:MDF。サイズ:300×225×4mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297967520082450×300×4
オープン
255
281(税込)
3日以内出荷
返品不可
5297966620081360×260×48切判
240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする