本体に穴があいているので、よく粘土がつきます。まわりに粘土をつけるだけで、ステキな写真立てができます。 ATねんどM付です。材質:PP。サイズ:163×124×12mmATねんどM:140×120×20mm中に入る写真の大きさ:90×130mm(透明板付)。セット内容:フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1、ATねんど M×1