アーテック[学校教材・教育玩具]
首ふり人形芯材
仕様
ATねんどL付
セット内容
頭部用芯材×1、胴芯材(針金組込済)×1、プラスチック台×1、ATねんど L付(超軽量粘土)×1
寸法(mm)
頭部用芯材:Φ65×65、胴芯材(針金組込済):140×120×22、プラスチック台:Φ100×15
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981452
23851
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください