曜日別特売

粘土の貯金箱芯材

粘土の貯金箱芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]粘土の貯金箱芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]粘土の貯金箱芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]粘土の貯金箱芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]粘土の貯金箱芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]粘土の貯金箱芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]

記念品や思い出作りに…
芯材に粘土がよくつきます。 下からお金が取り出せます。
材質:PP。サイズ:芯材:Φ83×130mm ATねんどM:140×120×20mm。セット内容:芯材×1、ATねんどM×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。種別ATねんどM付材質(本体)PE、(フタ)PP寸法(mm)Φ83×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298147723853
オープン
510
561(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする