曜日別特売

寄木工芸 三色

寄木工芸 三色 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

三種類の木の素材と形によって、組み合せ自由自在。
材質:赤 (サクラ)・白 (しな)・青 (朴青身)。サイズ:木片・大: 10×10×120mm、木片・中:10×10×30mm、木片・小:10×10×20mm。セット内容:10×10×100mm(赤・白・青・各8)×24、10×10×30mm(赤・白・青・各8)×24、10×10×20mm(赤・白・青・各20)×60

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容10×10×100mm(赤・白・青・各8)、10×10×30(赤・白・青・各8)、10×10×20(赤・白・青・各20)材質(白)しな、(赤)サクラ、(青)朴青身内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298304431401
オープン
1,046
1,151(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52983044
2020-04-20
用途: 寄せ木細工
その他業種

三色・長さの種類が多いのでいい作品が完成すると思います。
小生の腕次第ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする