曜日別特売

らでん蒔絵調切絵セット

らでん蒔絵調切絵セット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ホログラムシートと金紙を使って伝統工芸のらでん蒔絵調の切り絵作品を作るセット
ホログラムシートと金紙を使って伝統工芸の「らでん」「蒔絵」調の切り絵作品をつくるセット
セット内容:金紙 2種(タック付 154×137mm)×各1、ホログラム紙 2種(タック付 154×137mm)×各1、黒台紙 A4(210×297mm)×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容金紙(タック付 195×175mm)×1、ホログラム紙(タック付 195×175mm)×1、黒台紙 A4(210×297mm)×1サイズA4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298625538093
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52986255
2022-03-26
用途: 趣味
サービス業

趣味でハンドメイドをしているのでその材料に使います♪♪良い物を発見したなぁと思ってます♪♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする