フレアナット

フレアナット - 因幡電工フレアナット - 因幡電工フレアナット - 因幡電工
(3件のレビュー)
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応内容量1パック(10個)
注意
※フレアナットの締付には、規定のトルクレンチを使用して、締付トルクに従い締め付けてください。締付トルクが、標準より強すぎるとフレアナットが応力腐食割れし、弱すぎると冷媒ガス漏れの原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付トルク(N・m)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967678FN-2B16±26.35(1/4)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
52967687FN-3B38±49.52(3/8)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52967696FN-4B55±612.70(1/2)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52967705FN-5B75±715.88(5/8)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
52967714FN-6B110±1019.05(3/4)
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52967678
2019-06-20
用途: エアコン設置
サービス業

因幡電工の製品なので、品質に問題なく使用してます。

対象商品 : 52967678
2019-03-03
用途: エアコン取り付け
建設業・工事業

やはり安心して使えるのがいい
いままでも、これからも使う。

対象商品 : 52967678
2017-05-17
用途: エアコン工事

フレアナットはエアコンセットに付属しているけど、なぜか時々必要になります。
以前はノーブランドの安物を使用していたのですが、トルクレンチで締めているにもかかわらず、暖房時の高圧に耐えられなかったのか、ナット割れによるガス漏れを経験して以来、部材は少々高価でも良いものを使うように心掛けています。
さすが因幡ブランド、表面の仕上げもきれいで安心して使用できそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする