OLFA メタルハイパーPRO AL型

OLFA メタルハイパーPRO AL型 - オルファOLFA メタルハイパーPRO AL型 - オルファOLFA メタルハイパーPRO AL型 - オルファOLFA メタルハイパーPRO AL型 - オルファOLFA メタルハイパーPRO AL型 - オルファOLFA メタルハイパーPRO AL型 - オルファOLFA メタルハイパーPRO AL型 - オルファOLFA メタルハイパーPRO AL型 - オルファ
(1件のレビュー)

滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。
X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。

材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼仕様オートロック式トラスコ品番831-4574全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967942231B
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52967942
2020-04-29
用途: 材料や段ボールのカットに
建設業・工事業

これは重厚感があってノーマルのオルファのカッターと明らかに違うので、他人と差別化図りたい方にはお勧めです。購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする