曜日別特売

12.7sqインパクト用エクステンションバー

12.7sqインパクト用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクト用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクト用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクト用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクト用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクト用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクト用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクト用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)

インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※リング採用のものに比べ、脱落し易くはなりますので、ご使用時はご注意下さい。
全8種類を絞り込む
サイズ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5296801214760-50B50
3,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5296802814760-75B75
3,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5296803714760-100B100
3,330
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5296804614760-125B125
3,330
2,798
3,078(税込)
当日出荷
5296805514760-150B150
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5296806414760-175B175
3,930
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
5296807314760-200B200
4,120
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5296808214760-250B250
4,120
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52968028
2024-12-08
用途: エアインパクト、トルクレンチのエクステンションバーとして使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

抜け防止がピンでは無いのが良い。
飛んで行く心配もなく、脱着が簡単。
焼入れされてるのでインパクトにも使用ができて大変満足。

対象商品 : 52968073
2019-02-07
用途: 自動車の整備時
サービス業

信頼のコーケン製品です。
精度が高く、ソケットがガッチリ嵌ります。
ボールタイプですので、ソケットの着脱が素早くできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする