1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き

1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※リング採用のものに比べ、脱落し易くはなりますので、ご使用時はご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5296810714771B
6,590
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする