高芝ギムネ製作所
涼風美田 超軽量草刈用チップソー
4面研磨で切れ味抜群!
切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ
用途
一般草刈り・山林下刈り
材質
(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52968134
T-23036
230
36
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52968143
T-25540
255
40
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください