曜日別特売

900307 アルミシーリングワッシャー 10mm×16mm×1.5mm

900307 アルミシーリングワッシャー 10mm×16mm×1.5mm - NBS
(2件のレビュー)

アルミドレンやバンジョーワッシャーに各サイズ新登場。
オイル交換や、ブレーキホースの交換時に必ず交換する補修部品です。
サイズが合えば各種多用途にて使用可能です。
サイズをご確認の上ご購入下さい。

厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
16
適合車種
汎用
内容量
1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52992826900307
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52992826
2018-06-22
用途: バイク整備にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備にて使用しましたが価格も安く良かったのですが・・
再販を希望します。

対象商品 : 52992826
2017-08-09
用途: バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で良かったが
リピしようとしたが
販売終了になり残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする