曜日別特売
900307 900307 アルミシーリングワッシャー 10mm×16mm×1.5mm NBS 52992826

900307 アルミシーリングワッシャー 10mm×16mm×1.5mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(5枚)
注文コード
52992826
品番
900307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミドレンやバンジョーワッシャーに各サイズ新登場。
オイル交換や、ブレーキホースの交換時に必ず交換する補修部品です。
サイズが合えば各種多用途にて使用可能です。
サイズをご確認の上ご購入下さい。

厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
16
適合車種
汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52992826
2018-06-22
用途: バイク整備にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備にて使用しましたが価格も安く良かったのですが・・
再販を希望します。

対象商品 : 52992826
2017-08-09
用途: バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で良かったが
リピしようとしたが
販売終了になり残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする