曜日別特売

16-0021 リターダー

16-0021 リターダー - ロックペイント

ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)

種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54982034016-0021-011缶(16L)16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982043016-0021-021缶(3.7L)3.7L
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする