曜日別特売

ラッカーシンナーエコ(PRTR対策品)

ラッカーシンナーエコ(PRTR対策品) - ロックペイント

トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー

種類バージン品使用引火点(℃)1危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54982104016-3124-01
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982095016-3123-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
54982113016-3125-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする