曜日別特売

クリスタルロックUVガードクリヤー

クリスタルロックUVガードクリヤー - ロックペイントクリスタルロックUVガードクリヤー - ロックペイント

アクリル・ウレタン・シリコンの緻密なリアルハイブリッド構造により、すぐれた耐候性を有します。
特殊樹脂により独自の反応硬化技術により、紫外線の透過を防止し、基材の意匠性を守ります。
独自のセラミック技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。
健康に有害な鉛・クロムなどの重金属を原料として使用していません。
防藻・防カビ剤を最適配合し、藻・カビ発生を長期間抑制し、清潔な住環境を維持します。

用途高意匠サイディングボード。 無機系コーティングサイディング。主な用途金属主成分アクリル・ウレタン・シリコン油性 or 水性油性使用場所屋外特性耐候塗布方法ローラー、刷毛希釈塗料用シンナー(5~15%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4時間(20℃)以上危険物の性状非水溶性
注意
※光触媒が塗装されている窯業系サイディングには適用できません。塗布面積(m2/缶)は、1回塗装した場合の面積です。
※目地のシーリングは、後打ち施工をお勧めします。(後打ち=シーリング撤去→クリヤー塗装→、着色シーリング材をお勧めします。施工)(ノンブリード変成シリコンに限り、先打ち施工か可能ですが、メーカーが限定されるので事前にお問い合わせ願います)
※UVガードクリヤー塗装後のマスキング可能時間は24時間以上です。(20℃)
※塩ビラミネート、塩ビゾル鋼板へは塗装できません。
※塗装後は濡れ肌になるため、既存色より濃くなります。
※硬化剤と混合した塗料は、7時間以内に使用して下さい(気温20℃の場合)。
※防藻・防カビ剤を使用すると黄変することがありますので使用しないでください。
※湿度が高い場合や気温が5℃以下の場合は塗装できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色調
塗回数
セット内容
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54982944159-0150-111セット(15kg)クリヤー(艶有)2回15kgセット(主剤12kg+硬化剤3kg)15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982953159-0150-121セット(3kg)クリヤー(艶有)2回3kgセット(主剤2.4kg+硬化剤0.6kg)3L
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54982962159-0153-111セット(15kg)クリヤー(3分艶)1回15kgセット(主剤12kg+硬化剤3kg)15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982978159-0153-121セット(3kg)クリヤー(3分艶)1回3kgセット(主剤2.4kg+硬化剤0.6kg)3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする