ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X10シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X10シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

作動方式複動形ストローク(mm)10シリンダー径(Φmm)40内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223293CCDAKS40X10-HL4010
25,050
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223302CCDAKS40X10-HL-34010
27,470
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223318CCDAKS40X10-HL-B4010
25,480
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223327CCDAKS40X10-HL-B-ZE102A14010
27,660
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223336CCDAKS40X10-HL-B-ZE102A24010
29,840
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223345CCDAKS40X10-HL-B-ZE102B24010
30,560
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223354CCDAKS40X10-HL-B-ZE135A24010
31,540
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223363CCDAKS40X10-HL-B-ZE135B24010
32,260
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223372CCDAKS40X10-HL-B-ZE155B24010
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223388CCDAKS40X10-HL-B-ZE235B24010
32,260
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223397CCDAKS40X10-HL-ZE135A24010
31,110
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
53223406CCDAKS40X10-HL-ZE135B24010
31,830
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223415CCDAKS40X10-HL-ZE155B34010
35,580
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223424CCDAKS40X10-HL-ZE202B24010
30,130
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223433CCDAKS40X10-HL-ZE235A24010
31,110
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223442CCDAKS40X10-RL4010
25,050
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223458CCDAKS40X10-RL-1-ZE202A24010
31,830
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223467CCDAKS40X10-RL-B4010
25,480
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223476CCDAKS40X10-RL-B-ZE102B24010
30,560
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223485CCDAKS40X10-RL-B-ZE135A24010
31,540
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223494CCDAKS40X10-RL-B-ZE135B24010
32,260
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223503CCDAKS40X10-RL-B-ZE155A24010
31,780
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223512CCDAKS40X10-RL-ZE135A24010
31,110
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223528CCDAKS40X10-RL-ZE135B24010
31,830
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223537CCDAKS40X10-RL-ZE255B24010
32,070
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする