ジグシリンダC 複動形 CDADS20X25シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CDADS20X25シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

作動方式複動形ストローク(mm)25シリンダー径(Φmm)20内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53284814CDADS20X252025
9,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284823CDADS20X25-1-ZE235A22025
17,620
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284832CDADS20X25-32025
11,190
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284848CDADS20X25-3-ZE235B22025
17,970
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284866CDADS20X25-B-12025
12,170
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284875CDADS20X25-B-1-ZE135A12025
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284884CDADS20X25-B-G2025
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284893CDADS20X25-B-G-ZE135B12025
15,190
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284902CDADS20X25-B-G-ZE135B22025
18,580
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284918CDADS20X25-B-R2025
11,320
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284927CDADS20X25-B-R-G-ZE155B22025
20,030
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284936CDADS20X25-B-R-ZE102A22025
15,680
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284945CDADS20X25-B-R-ZE102B22025
16,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284954CDADS20X25-B-R-ZE135A22025
17,380
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284963CDADS20X25-B-R-ZE135B22025
18,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284972CDADS20X25-B-R-ZE202A22025
15,680
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284988CDADS20X25-B-R-ZE235A22025
17,380
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284997CDADS20X25-B-R-ZE235B22025
18,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285006CDADS20X25-B-ZE102A22025
14,470
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285015CDADS20X25-B-ZE102B22025
15,190
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285024CDADS20X25-B-ZE135A12025
13,140
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285033CDADS20X25-B-ZE135A22025
16,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285042CDADS20X25-B-ZE135B12025
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285058CDADS20X25-B-ZE135B22025
16,890
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285067CDADS20X25-B-ZE155A12025
13,260
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285076CDADS20X25-B-ZE155A22025
16,410
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285085CDADS20X25-B-ZE155B22025
17,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285094CDADS20X25-B-ZE202A22025
14,470
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285103CDADS20X25-B-ZE202B12025
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285112CDADS20X25-B-ZE235A22025
16,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285128CDADS20X25-B-ZE235B12025
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285137CDADS20X25-B-ZE235B22025
16,890
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285146CDADS20X25-B-ZE255A22025
16,410
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285155CDADS20X25-B-ZE255B22025
17,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285164CDADS20X25-G2025
11,190
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285173CDADS20X25-R2025
10,710
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285182CDADS20X25-R-ZE135A22025
16,770
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285198CDADS20X25-R-ZE155B12025
14,220
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285207CDADS20X25-R-ZE155B22025
17,730
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285216CDADS20X25-R-ZE235A12025
13,740
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285225CDADS20X25-ZE101A12025
11,680
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285234CDADS20X25-ZE102A12025
11,680
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285243CDADS20X25-ZE102A22025
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285252CDADS20X25-ZE102B12025
12,040
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285268CDADS20X25-ZE102B22025
14,580
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285277CDADS20X25-ZE135A12025
12,530
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285286CDADS20X25-ZE135A22025
15,560
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285295CDADS20X25-ZE135B12025
12,890
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285304CDADS20X25-ZE135B22025
16,280
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53285313CDADS20X25-ZE155A22025
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする