曜日別特売

ジグシリンダC 複動形 CDADS25X35シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CDADS25X35シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

作動方式複動形ストローク(mm)35シリンダー径(Φmm)25内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53292453CDADS25X352535
12,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292462CDADS25X35-12535
14,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292478CDADS25X35-1-ZE101A22535
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292487CDADS25X35-1-ZE135B22535
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292496CDADS25X35-1-ZE135B42535
28,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292505CDADS25X35-1-ZE235A22535
20,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292514CDADS25X35-1-ZE235B22535
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292523CDADS25X35-B2535
13,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292532CDADS25X35-B-1-ZE135B22535
22,270
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292548CDADS25X35-B-3-ZE202A22535
19,370
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292557CDADS25X35-B-G2535
14,760
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292566CDADS25X35-B-G-ZE135B22535
21,540
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292575CDADS25X35-B-R2535
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292584CDADS25X35-B-R-G-ZE102A22535
20,450
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292593CDADS25X35-B-R-ZE135A22535
20,460
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292602CDADS25X35-B-R-ZE155B22535
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292618CDADS25X35-B-R-ZE235B22535
21,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292627CDADS25X35-B-R-ZE255A22535
20,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292636CDADS25X35-B-ZE101A12535
15,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292645CDADS25X35-B-ZE102A22535
17,430
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292654CDADS25X35-B-ZE102B22535
18,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292663CDADS25X35-B-ZE135A12535
16,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292672CDADS25X35-B-ZE135A22535
19,130
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292688CDADS25X35-B-ZE135B22535
19,850
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292697CDADS25X35-B-ZE155A12535
16,220
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292706CDADS25X35-B-ZE155A22535
19,370
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292715CDADS25X35-B-ZE201B22535
18,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292724CDADS25X35-B-ZE202A22535
17,430
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292733CDADS25X35-B-ZE202B22535
18,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292742CDADS25X35-B-ZE235B12535
16,460
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292758CDADS25X35-B-ZE235B22535
19,850
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292767CDADS25X35-B-ZE255A22535
19,370
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292776CDADS25X35-B-ZE255B22535
20,090
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292785CDADS25X35-G2535
13,910
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292794CDADS25X35-G-ZE102B22535
18,990
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292803CDADS25X35-G-ZE135A22535
19,970
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292812CDADS25X35-G-ZE135B22535
20,690
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292828CDADS25X35-G-ZE235B22535
20,690
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292837CDADS25X35-R2535
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292846CDADS25X35-R-G2535
15,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292855CDADS25X35-R-ZE102A22535
17,910
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292864CDADS25X35-R-ZE135B12535
16,940
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292873CDADS25X35-R-ZE155B12535
17,060
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292882CDADS25X35-R-ZE155B22535
20,570
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292898CDADS25X35-R-ZE235A12535
16,580
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292907CDADS25X35-R-ZE235B12535
16,940
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292916CDADS25X35-R-ZE235B22535
20,330
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292925CDADS25X35-ZE102A12535
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53292934CDADS25X35-ZE102A22535
16,580
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53292943CDADS25X35-ZE102B12535
14,760
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする