曜日別特売

ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ

ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54214895MRGH25X400-
84,25075,980
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54214904MRGH25X400-CS3MA2-
90,31081,980
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54214913MRGH25X400-CS4MA1-
87,28079,980
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54214922MRGH25X400-CS4MA2-
90,31081,980
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54214938MRGH25X400-CS4MB2-
91,03082,980
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54214947MRGH25X400-CS4MB3-
94,42084,980
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54214956MRGH25X400-CS4MB4-
97,81087,980
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54214965MRGH25X400-K-
97,56087,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54214974MRGH25X400-K-CS3MA1-
100,59091,980
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54214983MRGH25X400-K-CS3MA2-
103,62093,980
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54214992MRGH25X400-K-CS3MB2-
104,34094,980
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215008MRGH25X400-K-CS3MB3-
107,73096,980
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215017MRGH25X400-K-CS3MB4-
111,12099,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215026MRGH25X400-K-CS4MA1-
100,59091,980
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215035MRGH25X400-K-CS4MA2-
103,62093,980
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215044MRGH25X400-K-CS4MA3-
106,65095,980
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215053MRGH25X400-K-CS4MB2-
104,34094,980
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215062MRGH25X400-K-CS4MB3-
107,73096,980
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215078MRGH25X400-K-ZG530A1-
100,95091,980
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215087MRGH25X400-K-ZG530A2-
104,34094,980
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215096MRGH25X400-K-ZG530B1-
101,31091,980
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215105MRGH25X400-K-ZG530B2-
105,06094,980
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215114MRGH25X400-K-ZG530B3-
108,81097,980
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215123MRGH25X400-K-ZG553A2-
104,58094,980
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215132MRGH25X400-K-ZG553B1-
101,43091,980
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215148MRGH25X400-K-ZG553B2-
105,30094,980
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215157MRGH25X400-ZG530A2-
91,03082,980
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215166MRGH25X400-ZG530B2-
91,75082,980
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215175MRGH25X400-ZG553A2-
91,27082,980
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54215184MRGH25X400-ZG553B2-
91,99083,980
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43658845MRGH25X400-ZG553B2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
76,67069,900
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする