ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X100シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54235834ORCA16X100
38,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54236708ORCA16X100-CS3MA2
44,940
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236717ORCA16X100-CS3MB1
41,930
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236726ORCA16X100-CS3MB2
45,660
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236735ORCA16X100-CS4MA2
44,940
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236744ORCA16X100-CS4MA3
48,310
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236753ORCA16X100-CS4MB2
45,660
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236762ORCA16X100-F1
44,250
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236778ORCA16X100-F1-CS3MA2
50,990
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236787ORCA16X100-F1-ZG530A2
51,710
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236796ORCA16X100-F2
50,300
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236805ORCA16X100-F2-M1-CS3MB2
61,750
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236814ORCA16X100-F2-M1-CS4MA2
61,030
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236823ORCA16X100-F2-M1-ZG530B2
62,470
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236832ORCA16X100-F2-ZG530A2
57,760
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236848ORCA16X100-F2-ZG530B2
58,480
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236857ORCA16X100-F2-ZG553A2
58,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236866ORCA16X100-F3
56,350
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236875ORCA16X100-F3-M1-ZG530A2
67,800
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236884ORCA16X100-F3-M1-ZG553A2
68,040
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236893ORCA16X100-F3-ZG553A2
64,050
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236902ORCA16X100-F4
62,400
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236918ORCA16X100-F4-CS3MB2
69,860
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236927ORCA16X100-G2-M1-ZG553B2
70,450
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236936ORCA16X100-G2-ZG530A2
65,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236945ORCA16X100-G2-ZG530A3
69,230
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236954ORCA16X100-L
38,930
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236963ORCA16X100-L-CS3MA1
42,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236972ORCA16X100-L-CS3MA2
45,670
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236988ORCA16X100-L-CS3MB2
46,390
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54236997ORCA16X100-L-CS3MB4
53,850
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237006ORCA16X100-L-CS4MA1
42,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237015ORCA16X100-L-CS4MA2
45,670
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237024ORCA16X100-L-CS4MA3
49,040
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237033ORCA16X100-L-CS4MB1
42,660
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237042ORCA16X100-L-CS4MB2
46,390
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237058ORCA16X100-L-F1
44,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237067ORCA16X100-L-F1-CS3MA3
55,090
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237076ORCA16X100-L-F1-CS4MA2
51,720
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237085ORCA16X100-L-F1-CS4MB2
52,440
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237094ORCA16X100-L-F1-M1
48,970
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237103ORCA16X100-L-F1-M1-CS4MB3
60,160
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237112ORCA16X100-L-F1-ZG530B2
53,160
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237128ORCA16X100-L-F1-ZG553A2
52,680
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237137ORCA16X100-L-F1-ZG553B2
53,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237146ORCA16X100-L-F2-CS4MB2
58,490
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237155ORCA16X100-L-F2-ZG530A4
65,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237164ORCA16X100-L-G2-ZG530B2
66,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237173ORCA16X100-L-M1
42,920
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54237182ORCA16X100-L-M1-CS3MA2
49,660
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする