曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1200作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54238424ORCA16X1200
55,770
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54238433ORCA16X1200-CS3MA2
62,510
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238442ORCA16X1200-CS3MB1
59,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238458ORCA16X1200-CS3MB2
63,230
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238467ORCA16X1200-CS4MA2
62,510
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238476ORCA16X1200-CS4MA3
65,880
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238485ORCA16X1200-CS4MB2
63,230
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238494ORCA16X1200-F1
61,820
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238503ORCA16X1200-F1-CS3MA2
68,560
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238512ORCA16X1200-F1-ZG530A2
69,280
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238528ORCA16X1200-F2
67,870
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238537ORCA16X1200-F2-M1-CS3MB2
79,320
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238546ORCA16X1200-F2-M1-CS4MA2
78,600
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238555ORCA16X1200-F2-M1-ZG530B2
80,040
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238564ORCA16X1200-F2-ZG530A2
75,330
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238573ORCA16X1200-F2-ZG530B2
76,050
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238582ORCA16X1200-F2-ZG553A2
75,570
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238598ORCA16X1200-F3
73,920
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238607ORCA16X1200-F3-M1-ZG530A2
85,370
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238616ORCA16X1200-F3-M1-ZG553A2
85,610
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238625ORCA16X1200-F3-ZG553A2
81,620
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238634ORCA16X1200-F4
79,970
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238643ORCA16X1200-F4-CS3MB2
87,430
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238652ORCA16X1200-G2-M1-ZG553B2
88,020
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238668ORCA16X1200-G2-ZG530A2
83,070
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238677ORCA16X1200-G2-ZG530A3
86,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238686ORCA16X1200-L
56,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238695ORCA16X1200-L-CS3MA1
59,870
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238704ORCA16X1200-L-CS3MA2
63,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238713ORCA16X1200-L-CS3MB2
63,960
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238722ORCA16X1200-L-CS3MB4
71,420
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238738ORCA16X1200-L-CS4MA1
59,870
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238747ORCA16X1200-L-CS4MA2
63,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238756ORCA16X1200-L-CS4MA3
66,610
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238765ORCA16X1200-L-CS4MB1
60,230
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238774ORCA16X1200-L-CS4MB2
63,960
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238783ORCA16X1200-L-F1
62,550
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238792ORCA16X1200-L-F1-CS3MA3
72,660
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238808ORCA16X1200-L-F1-CS4MA2
69,290
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238817ORCA16X1200-L-F1-CS4MB2
70,010
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238826ORCA16X1200-L-F1-M1
66,540
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238835ORCA16X1200-L-F1-ZG530B2
70,730
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238844ORCA16X1200-L-F1-ZG553A2
70,250
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238853ORCA16X1200-L-F1-ZG553B2
70,970
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238862ORCA16X1200-L-F2-CS4MB2
76,060
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238878ORCA16X1200-L-F2-ZG530A4
83,520
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238887ORCA16X1200-L-G2-ZG530B2
84,520
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238896ORCA16X1200-L-M1
60,490
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238905ORCA16X1200-L-M1-CS3MA2
67,230
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54238914ORCA16X1200-L-M1-CS3MB2
67,950
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする