ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54239282ORCA16X1300
57,370
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239298ORCA16X1300-CS3MA2
64,110
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239307ORCA16X1300-CS3MB1
61,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239316ORCA16X1300-CS3MB2
64,830
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239325ORCA16X1300-CS4MA2
64,110
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239334ORCA16X1300-CS4MA3
67,480
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239343ORCA16X1300-CS4MB2
64,830
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239352ORCA16X1300-F1
63,420
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239368ORCA16X1300-F1-CS3MA2
70,160
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239377ORCA16X1300-F1-ZG530A2
70,880
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239386ORCA16X1300-F2
69,470
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239395ORCA16X1300-F2-M1-CS3MB2
80,920
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239404ORCA16X1300-F2-M1-CS4MA2
80,200
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239413ORCA16X1300-F2-M1-ZG530B2
81,640
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239422ORCA16X1300-F2-ZG530A2
76,930
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239438ORCA16X1300-F2-ZG530B2
77,650
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239447ORCA16X1300-F2-ZG553A2
77,170
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239456ORCA16X1300-F3
75,520
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239465ORCA16X1300-F3-M1-ZG530A2
86,970
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239474ORCA16X1300-F3-M1-ZG553A2
87,210
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239483ORCA16X1300-F3-ZG553A2
83,220
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239492ORCA16X1300-F4
81,570
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239508ORCA16X1300-F4-CS3MB2
89,030
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239517ORCA16X1300-G2-M1-ZG553B2
89,620
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239526ORCA16X1300-G2-ZG530A2
84,670
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239535ORCA16X1300-G2-ZG530A3
88,400
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239544ORCA16X1300-L
58,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239553ORCA16X1300-L-CS3MA1
61,470
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239562ORCA16X1300-L-CS3MA2
64,840
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239578ORCA16X1300-L-CS3MB2
65,560
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239587ORCA16X1300-L-CS3MB4
73,020
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239596ORCA16X1300-L-CS4MA1
61,470
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239605ORCA16X1300-L-CS4MA2
64,840
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239614ORCA16X1300-L-CS4MA3
68,210
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239623ORCA16X1300-L-CS4MB1
61,830
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239632ORCA16X1300-L-CS4MB2
65,560
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239648ORCA16X1300-L-F1
64,150
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239657ORCA16X1300-L-F1-CS3MA3
74,260
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239666ORCA16X1300-L-F1-CS4MA2
70,890
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239675ORCA16X1300-L-F1-CS4MB2
71,610
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239684ORCA16X1300-L-F1-M1
68,140
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239693ORCA16X1300-L-F1-ZG530B2
72,330
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239702ORCA16X1300-L-F1-ZG553A2
71,850
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239718ORCA16X1300-L-F1-ZG553B2
72,570
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239727ORCA16X1300-L-F2-CS4MB2
77,660
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239736ORCA16X1300-L-F2-ZG530A4
85,120
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239745ORCA16X1300-L-G2-ZG530B2
86,120
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239754ORCA16X1300-L-M1
62,090
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239763ORCA16X1300-L-M1-CS3MA2
68,830
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54239772ORCA16X1300-L-M1-CS3MB2
69,550
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする