曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X150シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X150シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54241005ORCA16X150
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54241872ORCA16X150-CS3MA2
45,740
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241888ORCA16X150-CS3MB1
42,730
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241897ORCA16X150-CS3MB2
46,460
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241906ORCA16X150-CS4MA2
45,740
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241915ORCA16X150-CS4MA3
49,110
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241924ORCA16X150-CS4MB2
46,460
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241933ORCA16X150-F1
45,050
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241942ORCA16X150-F1-CS3MA2
51,790
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241958ORCA16X150-F1-ZG530A2
52,510
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241967ORCA16X150-F2
51,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241976ORCA16X150-F2-M1-CS3MB2
62,550
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241985ORCA16X150-F2-M1-CS4MA2
61,830
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241994ORCA16X150-F2-M1-ZG530B2
63,270
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242003ORCA16X150-F2-ZG530A2
58,560
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242012ORCA16X150-F2-ZG530B2
59,280
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242028ORCA16X150-F2-ZG553A2
58,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242037ORCA16X150-F3
57,150
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242046ORCA16X150-F3-M1-ZG530A2
68,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242055ORCA16X150-F3-M1-ZG553A2
68,840
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242064ORCA16X150-F3-ZG553A2
64,850
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242073ORCA16X150-F4
63,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242082ORCA16X150-F4-CS3MB2
70,660
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242098ORCA16X150-G2-M1-ZG553B2
71,250
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242107ORCA16X150-G2-ZG530A2
66,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242116ORCA16X150-G2-ZG530A3
70,030
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242125ORCA16X150-L
39,730
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242134ORCA16X150-L-CS3MA1
43,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242143ORCA16X150-L-CS3MA2
46,470
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242152ORCA16X150-L-CS3MB2
47,190
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242168ORCA16X150-L-CS3MB4
54,650
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242177ORCA16X150-L-CS4MA1
43,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242186ORCA16X150-L-CS4MA2
46,470
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242195ORCA16X150-L-CS4MA3
49,840
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242204ORCA16X150-L-CS4MB1
43,460
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242213ORCA16X150-L-CS4MB2
47,190
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54242222ORCA16X150-L-F1
45,780
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242238ORCA16X150-L-F1-CS3MA3
55,890
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242247ORCA16X150-L-F1-CS4MA2
52,520
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242256ORCA16X150-L-F1-CS4MB2
53,240
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242265ORCA16X150-L-F1-M1
49,770
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242274ORCA16X150-L-F1-M1-CS4MB3
60,960
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242283ORCA16X150-L-F1-ZG530B2
53,960
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242292ORCA16X150-L-F1-ZG553A2
53,480
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242308ORCA16X150-L-F1-ZG553B2
54,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54242317ORCA16X150-L-F2-CS4MB2
59,290
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242326ORCA16X150-L-F2-ZG530A4
66,750
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242335ORCA16X150-L-G2-ZG530B2
67,750
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242344ORCA16X150-L-M1
43,720
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242353ORCA16X150-L-M1-CS3MA2
50,460
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする