曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54241014ORCA16X1500
60,570
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241023ORCA16X1500-CS3MA2
67,310
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241032ORCA16X1500-CS3MB1
64,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241048ORCA16X1500-CS3MB2
68,030
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241057ORCA16X1500-CS4MA2
67,310
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241066ORCA16X1500-CS4MA3
70,680
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241075ORCA16X1500-CS4MB2
68,030
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241084ORCA16X1500-F1
66,620
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241093ORCA16X1500-F1-CS3MA2
73,360
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241102ORCA16X1500-F1-ZG530A2
74,080
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241118ORCA16X1500-F2
72,670
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241127ORCA16X1500-F2-M1-CS3MB2
84,120
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241136ORCA16X1500-F2-M1-CS4MA2
83,400
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241145ORCA16X1500-F2-M1-ZG530B2
84,840
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241154ORCA16X1500-F2-ZG530A2
80,130
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241163ORCA16X1500-F2-ZG530B2
80,850
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241172ORCA16X1500-F2-ZG553A2
80,370
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241188ORCA16X1500-F3
78,720
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241197ORCA16X1500-F3-M1-ZG530A2
90,170
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241206ORCA16X1500-F3-M1-ZG553A2
90,410
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241215ORCA16X1500-F3-ZG553A2
86,420
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241224ORCA16X1500-F4
84,770
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241233ORCA16X1500-F4-CS3MB2
92,230
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241242ORCA16X1500-G2-M1-ZG553B2
92,820
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241258ORCA16X1500-G2-ZG530A2
87,870
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241267ORCA16X1500-G2-ZG530A3
91,600
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241276ORCA16X1500-L
61,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241285ORCA16X1500-L-CS3MA1
64,670
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241294ORCA16X1500-L-CS3MA2
68,040
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241303ORCA16X1500-L-CS3MB2
68,760
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241312ORCA16X1500-L-CS3MB4
76,220
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241328ORCA16X1500-L-CS4MA1
64,670
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241337ORCA16X1500-L-CS4MA2
68,040
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241346ORCA16X1500-L-CS4MA3
71,410
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241355ORCA16X1500-L-CS4MB1
65,030
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241364ORCA16X1500-L-CS4MB2
68,760
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241373ORCA16X1500-L-F1
67,350
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241382ORCA16X1500-L-F1-CS3MA3
77,460
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241398ORCA16X1500-L-F1-CS4MA2
74,090
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241407ORCA16X1500-L-F1-CS4MB2
74,810
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241416ORCA16X1500-L-F1-M1
71,340
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241425ORCA16X1500-L-F1-ZG530B2
75,530
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241434ORCA16X1500-L-F1-ZG553A2
75,050
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241443ORCA16X1500-L-F1-ZG553B2
75,770
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241452ORCA16X1500-L-F2-CS4MB2
80,860
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241468ORCA16X1500-L-F2-ZG530A4
88,320
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241477ORCA16X1500-L-G2-ZG530B2
89,320
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241486ORCA16X1500-L-M1
65,290
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241495ORCA16X1500-L-M1-CS3MA2
72,030
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54241504ORCA16X1500-L-M1-CS3MB2
72,750
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする