曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54242737ORCA16X1600
62,160
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242746ORCA16X1600-CS3MA2
68,900
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242755ORCA16X1600-CS3MB1
65,890
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242764ORCA16X1600-CS3MB2
69,620
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242773ORCA16X1600-CS4MA2
68,900
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242782ORCA16X1600-CS4MA3
72,270
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242798ORCA16X1600-CS4MB2
69,620
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242807ORCA16X1600-F1
68,210
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242816ORCA16X1600-F1-CS3MA2
74,950
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242825ORCA16X1600-F1-ZG530A2
75,670
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242834ORCA16X1600-F2
74,260
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242843ORCA16X1600-F2-M1-CS3MB2
85,710
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242852ORCA16X1600-F2-M1-CS4MA2
84,990
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242868ORCA16X1600-F2-M1-ZG530B2
86,430
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242877ORCA16X1600-F2-ZG530A2
81,720
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242886ORCA16X1600-F2-ZG530B2
82,440
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242895ORCA16X1600-F2-ZG553A2
81,960
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242904ORCA16X1600-F3
80,310
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242913ORCA16X1600-F3-M1-ZG530A2
91,760
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242922ORCA16X1600-F3-M1-ZG553A2
92,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242938ORCA16X1600-F3-ZG553A2
88,010
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242947ORCA16X1600-F4
86,360
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242956ORCA16X1600-F4-CS3MB2
93,820
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242965ORCA16X1600-G2-M1-ZG553B2
94,410
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242974ORCA16X1600-G2-ZG530A2
89,460
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242983ORCA16X1600-G2-ZG530A3
93,190
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54242992ORCA16X1600-L
62,890
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243008ORCA16X1600-L-CS3MA1
66,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243017ORCA16X1600-L-CS3MA2
69,630
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243026ORCA16X1600-L-CS3MB2
70,350
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243035ORCA16X1600-L-CS3MB4
77,810
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243044ORCA16X1600-L-CS4MA1
66,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243053ORCA16X1600-L-CS4MA2
69,630
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243062ORCA16X1600-L-CS4MA3
73,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243078ORCA16X1600-L-CS4MB1
66,620
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243087ORCA16X1600-L-CS4MB2
70,350
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243096ORCA16X1600-L-F1
68,940
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243105ORCA16X1600-L-F1-CS3MA3
79,050
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243114ORCA16X1600-L-F1-CS4MA2
75,680
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243123ORCA16X1600-L-F1-CS4MB2
76,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243132ORCA16X1600-L-F1-M1
72,930
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243148ORCA16X1600-L-F1-ZG530B2
77,120
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243157ORCA16X1600-L-F1-ZG553A2
76,640
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243166ORCA16X1600-L-F1-ZG553B2
77,360
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243175ORCA16X1600-L-F2-CS4MB2
82,450
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243184ORCA16X1600-L-F2-ZG530A4
89,910
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243193ORCA16X1600-L-G2-ZG530B2
90,910
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243202ORCA16X1600-L-M1
66,880
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243218ORCA16X1600-L-M1-CS3MA2
73,620
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54243227ORCA16X1600-L-M1-CS3MB2
74,340
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする