曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1900作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54245318ORCA16X1900
66,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54245327ORCA16X1900-CS3MA2
73,690
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245336ORCA16X1900-CS3MB1
70,680
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245345ORCA16X1900-CS3MB2
74,410
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245354ORCA16X1900-CS4MA2
73,690
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245363ORCA16X1900-CS4MA3
77,060
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245372ORCA16X1900-CS4MB2
74,410
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245388ORCA16X1900-F1
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245397ORCA16X1900-F1-CS3MA2
79,740
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245406ORCA16X1900-F1-ZG530A2
80,460
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245415ORCA16X1900-F2
79,050
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245424ORCA16X1900-F2-M1-CS3MB2
90,500
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245433ORCA16X1900-F2-M1-CS4MA2
89,780
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245442ORCA16X1900-F2-M1-ZG530B2
91,220
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245458ORCA16X1900-F2-ZG530A2
86,510
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245467ORCA16X1900-F2-ZG530B2
87,230
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245476ORCA16X1900-F2-ZG553A2
86,750
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245485ORCA16X1900-F3
85,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245494ORCA16X1900-F3-M1-ZG530A2
96,550
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245503ORCA16X1900-F3-M1-ZG553A2
96,790
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245512ORCA16X1900-F3-ZG553A2
92,800
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245528ORCA16X1900-F4
91,150
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245537ORCA16X1900-F4-CS3MB2
98,610
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245546ORCA16X1900-G2-M1-ZG553B2
99,200
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245555ORCA16X1900-G2-ZG530A2
94,250
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245564ORCA16X1900-G2-ZG530A3
97,980
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245573ORCA16X1900-L
67,680
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245582ORCA16X1900-L-CS3MA1
71,050
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245598ORCA16X1900-L-CS3MA2
74,420
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245607ORCA16X1900-L-CS3MB2
75,140
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245616ORCA16X1900-L-CS3MB4
82,600
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245625ORCA16X1900-L-CS4MA1
71,050
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245634ORCA16X1900-L-CS4MA2
74,420
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245643ORCA16X1900-L-CS4MA3
77,790
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245652ORCA16X1900-L-CS4MB1
71,410
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245668ORCA16X1900-L-CS4MB2
75,140
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245677ORCA16X1900-L-F1
73,730
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245686ORCA16X1900-L-F1-CS3MA3
83,840
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245695ORCA16X1900-L-F1-CS4MA2
80,470
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245704ORCA16X1900-L-F1-CS4MB2
81,190
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245713ORCA16X1900-L-F1-M1
77,720
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245722ORCA16X1900-L-F1-ZG530B2
81,910
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245738ORCA16X1900-L-F1-ZG553A2
81,430
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245747ORCA16X1900-L-F1-ZG553B2
82,150
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245756ORCA16X1900-L-F2-CS4MB2
87,240
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245765ORCA16X1900-L-F2-ZG530A4
94,700
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245774ORCA16X1900-L-G2-ZG530B2
95,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245783ORCA16X1900-L-M1
71,670
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245792ORCA16X1900-L-M1-CS3MA2
78,410
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54245808ORCA16X1900-L-M1-CS3MB2
79,130
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする