曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X350シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54249642ORCA16X350
42,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54249658ORCA16X350-CS3MA2
48,940
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54249667ORCA16X350-CS3MB1
45,930
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249676ORCA16X350-CS3MB2
49,660
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249685ORCA16X350-CS4MA2
48,940
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249694ORCA16X350-CS4MA3
52,310
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249703ORCA16X350-CS4MB2
49,660
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249712ORCA16X350-F1
48,250
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249728ORCA16X350-F1-CS3MA2
54,990
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249737ORCA16X350-F1-ZG530A2
55,710
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249746ORCA16X350-F2
54,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249755ORCA16X350-F2-M1-CS3MB2
65,750
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249764ORCA16X350-F2-M1-CS4MA2
65,030
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249773ORCA16X350-F2-M1-ZG530B2
66,470
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249782ORCA16X350-F2-ZG530A2
61,760
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249798ORCA16X350-F2-ZG530B2
62,480
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249807ORCA16X350-F2-ZG553A2
62,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249816ORCA16X350-F3
60,350
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249825ORCA16X350-F3-M1-ZG530A2
71,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
54249834ORCA16X350-F3-M1-ZG553A2
72,040
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249843ORCA16X350-F3-ZG553A2
68,050
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249852ORCA16X350-F4
66,400
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249868ORCA16X350-F4-CS3MB2
73,860
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249877ORCA16X350-G2-M1-ZG553B2
74,450
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249886ORCA16X350-G2-ZG530A2
69,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249895ORCA16X350-G2-ZG530A3
73,230
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249904ORCA16X350-L
42,930
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249913ORCA16X350-L-CS3MA1
46,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249922ORCA16X350-L-CS3MA2
49,670
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249938ORCA16X350-L-CS3MB2
50,390
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249947ORCA16X350-L-CS3MB4
57,850
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249956ORCA16X350-L-CS4MA1
46,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249965ORCA16X350-L-CS4MA2
49,670
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249974ORCA16X350-L-CS4MA3
53,040
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249983ORCA16X350-L-CS4MB1
46,660
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54249992ORCA16X350-L-CS4MB2
50,390
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250008ORCA16X350-L-F1
48,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250017ORCA16X350-L-F1-CS3MA3
59,090
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250026ORCA16X350-L-F1-CS4MA2
55,720
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250035ORCA16X350-L-F1-CS4MB2
56,440
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250044ORCA16X350-L-F1-M1
52,970
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250053ORCA16X350-L-F1-M1-CS4MB3
64,160
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250062ORCA16X350-L-F1-ZG530B2
57,160
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250078ORCA16X350-L-F1-ZG553A2
56,680
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250087ORCA16X350-L-F1-ZG553B2
57,400
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250096ORCA16X350-L-F2-CS4MB2
62,490
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250105ORCA16X350-L-F2-ZG530A4
69,950
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
54250114ORCA16X350-L-G2-ZG530B2
70,950
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250123ORCA16X350-L-M1
46,920
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54250132ORCA16X350-L-M1-CS3MA2
53,660
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする