曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54252257ORCA16X500
44,590
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54252266ORCA16X500-CS3MA2
51,330
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252275ORCA16X500-CS3MB1
48,320
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252284ORCA16X500-CS3MB2
52,050
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54252293ORCA16X500-CS4MA2
51,330
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252302ORCA16X500-CS4MA3
54,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252318ORCA16X500-CS4MB2
52,050
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252327ORCA16X500-F1
50,640
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252336ORCA16X500-F1-CS3MA2
57,380
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252345ORCA16X500-F1-ZG530A2
58,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252354ORCA16X500-F2
56,690
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252363ORCA16X500-F2-M1-CS3MB2
68,140
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252372ORCA16X500-F2-M1-CS4MA2
67,420
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252388ORCA16X500-F2-M1-ZG530B2
68,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252397ORCA16X500-F2-ZG530A2
64,150
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252406ORCA16X500-F2-ZG530B2
64,870
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252415ORCA16X500-F2-ZG553A2
64,390
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252424ORCA16X500-F3
62,740
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252433ORCA16X500-F3-M1-ZG530A2
74,190
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252442ORCA16X500-F3-M1-ZG553A2
74,430
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252458ORCA16X500-F3-ZG553A2
70,440
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252467ORCA16X500-F4
68,790
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252476ORCA16X500-F4-CS3MB2
76,250
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252485ORCA16X500-G2-M1-ZG553B2
76,840
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252494ORCA16X500-G2-ZG530A2
71,890
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252503ORCA16X500-G2-ZG530A3
75,620
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252512ORCA16X500-L
45,320
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252528ORCA16X500-L-CS3MA1
48,690
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252537ORCA16X500-L-CS3MA2
52,060
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252546ORCA16X500-L-CS3MB2
52,780
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252555ORCA16X500-L-CS3MB4
60,240
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252564ORCA16X500-L-CS4MA1
48,690
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252573ORCA16X500-L-CS4MA2
52,060
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252582ORCA16X500-L-CS4MA3
55,430
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252598ORCA16X500-L-CS4MB1
49,050
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252607ORCA16X500-L-CS4MB2
52,780
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252616ORCA16X500-L-F1
51,370
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252625ORCA16X500-L-F1-CS3MA3
61,480
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252634ORCA16X500-L-F1-CS4MA2
58,110
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252643ORCA16X500-L-F1-CS4MB2
58,830
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54252652ORCA16X500-L-F1-M1
55,360
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252668ORCA16X500-L-F1-M1-CS4MB3
66,550
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252677ORCA16X500-L-F1-ZG530B2
59,550
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252686ORCA16X500-L-F1-ZG553A2
59,070
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252695ORCA16X500-L-F1-ZG553B2
59,790
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252704ORCA16X500-L-F2-CS4MB2
64,880
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252713ORCA16X500-L-F2-ZG530A4
72,340
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252722ORCA16X500-L-G2-ZG530B2
73,340
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252738ORCA16X500-L-M1
49,310
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54252747ORCA16X500-L-M1-CS3MA2
56,050
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする