曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X550シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54253124ORCA16X550
45,390
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253133ORCA16X550-CS3MA2
52,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253142ORCA16X550-CS3MB1
49,120
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253158ORCA16X550-CS3MB2
52,850
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253167ORCA16X550-CS4MA2
52,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253176ORCA16X550-CS4MA3
55,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253185ORCA16X550-CS4MB2
52,850
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253194ORCA16X550-F1
51,440
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253203ORCA16X550-F1-CS3MA2
58,180
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253212ORCA16X550-F1-ZG530A2
58,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253228ORCA16X550-F2
57,490
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253237ORCA16X550-F2-M1-CS3MB2
68,940
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253246ORCA16X550-F2-M1-CS4MA2
68,220
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253255ORCA16X550-F2-M1-ZG530B2
69,660
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253264ORCA16X550-F2-ZG530A2
64,950
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253273ORCA16X550-F2-ZG530B2
65,670
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253282ORCA16X550-F2-ZG553A2
65,190
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253298ORCA16X550-F3
63,540
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253307ORCA16X550-F3-M1-ZG530A2
74,990
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253316ORCA16X550-F3-M1-ZG553A2
75,230
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253325ORCA16X550-F3-ZG553A2
71,240
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253334ORCA16X550-F4
69,590
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253343ORCA16X550-F4-CS3MB2
77,050
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253352ORCA16X550-G2-M1-ZG553B2
77,640
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253368ORCA16X550-G2-ZG530A2
72,690
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253377ORCA16X550-G2-ZG530A3
76,420
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253386ORCA16X550-L
46,120
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253395ORCA16X550-L-CS3MA1
49,490
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253404ORCA16X550-L-CS3MA2
52,860
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253413ORCA16X550-L-CS3MB2
53,580
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253422ORCA16X550-L-CS3MB4
61,040
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253438ORCA16X550-L-CS4MA1
49,490
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253447ORCA16X550-L-CS4MA2
52,860
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253456ORCA16X550-L-CS4MA3
56,230
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253465ORCA16X550-L-CS4MB1
49,850
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253474ORCA16X550-L-CS4MB2
53,580
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253483ORCA16X550-L-F1
52,170
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253492ORCA16X550-L-F1-CS3MA3
62,280
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253508ORCA16X550-L-F1-CS4MA2
58,910
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253517ORCA16X550-L-F1-CS4MB2
59,630
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253526ORCA16X550-L-F1-M1
56,160
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253535ORCA16X550-L-F1-M1-CS4MB3
67,350
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253544ORCA16X550-L-F1-ZG530B2
60,350
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253553ORCA16X550-L-F1-ZG553A2
59,870
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253562ORCA16X550-L-F1-ZG553B2
60,590
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253578ORCA16X550-L-F2-CS4MB2
65,680
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253587ORCA16X550-L-F2-ZG530A4
73,140
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253596ORCA16X550-L-G2-ZG530B2
74,140
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253605ORCA16X550-L-M1
50,110
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54253614ORCA16X550-L-M1-CS3MA2
56,850
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする